トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 83 W
最小DC電流ゲイン = 20
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
最大動作周波数 = 20 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor


