曜日別特売

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 17 A, FJL4315OTU

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 17 A, FJL4315OTU - onsemi

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 17 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 V
パッケージタイプ = TO-264
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 150 W
最小DC電流ゲイン = 55
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 250 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 30 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81437276FJL4315OTU
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする