onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 200 mA, UMZ1NT1G
トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 385 mW
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = デュアル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V dc
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















