トランジスタタイプ = NPN/PNP最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 385 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = デュアル最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V dcピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Max = +150 ℃mm