onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5311DW1T1G

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5311DW1T1G - onsemi

トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = 絶縁型
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81447715MUN5311DW1T1G
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする