曜日別特売

アクセサリー電源ユニット D-UNIT

アクセサリー電源ユニット D-UNIT - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。
メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
ヒューズ交換しやすいプーラー付属。

用途
USBなどアクセサリー電源を一括管理
最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポート
メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし
内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能
セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度内容量1個
注意
※ ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。
※ アンペア数の変更には市販の低背ブレードヒューズが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147049945862
4,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクの電源供給用で購入しました。今までは配線がバラバラで良くなかったのですが、まとめられてスッキリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする