GIVI E176 バックレスト

GIVI E176 バックレスト - GIVI(ジビ)GIVI E176 バックレスト - GIVI(ジビ)GIVI E176 バックレスト - GIVI(ジビ)GIVI E176 バックレスト - GIVI(ジビ)GIVI E176 バックレスト - GIVI(ジビ)GIVI E176 バックレスト - GIVI(ジビ)

GIVIトップケース用のオプション品 バックレスト。
ライダーやパッセンジャーのホールド性やフィット感が向上。

質量(g)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×180×75適合ケースB29シリーズ内容量1個
注意
※ 装着する場合、ケースへの穴あけ加工が必要です。
※ バックレストは補助的なものです。常に体重をかけた状態で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147121747819
9,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする