山崎実業
tower
蓋付き目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別 ブラック
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約10350
容量(L)
45
シリーズ
Tower
耐荷重(kg)
7.5
適合サイズ
ゴミ袋:45L
耐熱温度(℃)
蓋:140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
76×44×60(キャスター含む)
内寸(cm)
蓋開口部1つあたり:W17×D29
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81471655
1823
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません