レヂトン
ドライカップDX 十字型
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。
特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途
コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
適合材
コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等
ダイヤ層厚さ(mm)
4.5
ダイヤ層幅(mm)
7
付属カラー(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81473064
125×4.5×22×7
¥
37,130
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください