アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~)

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~) - CKD

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。
ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。
対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。
使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー
「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。
AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。

用途
組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に
割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)22分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:3700表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.60(3.00)許容モーメント荷重(N・m)60内容量1台
注意
※連続回転運転時の最高回転速度は80rpm以下でお使いください。
※許容負荷慣性モーメントは、( )内までの負荷条件でご使用になる場合は、パラメータ72(積分ゲイン倍率)=0.3(目安値)に設定してください。
※使用周囲温度は、UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。
※連続回転運転とパラメータ72(積分ゲイン倍率)を併用される場合は都度お問い合わせください。
※割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、52ページ「用語解説」をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
部品名称
電源電圧(V)
インターフェース
慣性モーメント(kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81491526AX4022TS-DM00-P3-S-U013.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(NPN仕様)出力軸:0.0206
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491535AX4022TS-DM00-P3-S-U113.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(PNP仕様)出力軸:0.0206
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491544AX4022TS-DM00-P3-S-U213.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2ドライバ:三相・単相 AC200~AC230CC-Link出力軸:0.0206
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491560AX4022TS-DM00-P3-S-U313.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3ドライバ:三相・単相 AC200~AC230PROFIBUS-DP出力軸:0.0206
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491569AX4022TS-DM00-P3-S-U413.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4ドライバ:三相・単相 AC200~AC230DeviceNet出力軸:0.0206
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491578AX4022TS-DM00-P3-S-U513.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5ドライバ:三相・単相 AC200~AC230EtherCAT出力軸:0.0206
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491587AX4022TS-DM00-P3-S-U613.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6ドライバ:三相・単相 AC200~AC230EtherNet/IP出力軸:0.0206
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491596AX4022TS-DM00-J1-P3-S-U013.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U0ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(NPN仕様)出力軸:0.0206
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491605AX4022TS-DM00-J1-P3-S-U113.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U1ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(PNP仕様)出力軸:0.0206
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491614AX4022TS-DM00-J1-P3-S-U213.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U2ドライバ:単相 AC100~AC115CC-Link出力軸:0.0206
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491630AX4022TS-DM00-J1-P3-S-U313.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U3ドライバ:単相 AC100~AC115PROFIBUS-DP出力軸:0.0206
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491639AX4022TS-DM00-J1-P3-S-U413.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U4ドライバ:単相 AC100~AC115DeviceNet出力軸:0.0206
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491648AX4022TS-DM00-J1-P3-S-U513.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U5ドライバ:単相 AC100~AC115EtherCAT出力軸:0.0206
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491657AX4022TS-DM00-J1-P3-S-U613.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U6ドライバ:単相 AC100~AC115EtherNet/IP出力軸:0.0206
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491666AX4022TS-DM02-P3-S-U014.5アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(NPN仕様)出力軸:0.0206
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491675AX4022TS-DM02-P3-S-U114.5アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(PNP仕様)出力軸:0.0206
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491684AX4022TS-DM02-P3-S-U214.5アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230CC-Link出力軸:0.0206
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491700AX4022TS-DM02-P3-S-U314.5アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230PROFIBUS-DP出力軸:0.0206
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491709AX4022TS-DM02-P3-S-U414.5アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230DeviceNet出力軸:0.0206
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491718AX4022TS-DM02-J1-P3-S-U014.5アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(NPN仕様)出力軸:0.0206
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491727AX4022TS-DM02-J1-P3-S-U114.5アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(PNP仕様)出力軸:0.0206
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491736AX4022TS-DM02-J1-P3-S-U214.5アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115CC-Link出力軸:0.0206
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491745AX4022TS-DM02-J1-P3-S-U314.5アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115PROFIBUS-DP出力軸:0.0206
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491754AX4022TS-DM02-J1-P3-S-U414.5アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115DeviceNet出力軸:0.0206
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491770AX4022TS-DM04-P3-S-U314.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:三相・単相 AC200~AC230PROFIBUS-DP出力軸:0.0206
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491779AX4022TS-DM04-P3-S-U414.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:三相・単相 AC200~AC230DeviceNet出力軸:0.0206
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491788AX4022TS-DM04-P3-S-U514.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:三相・単相 AC200~AC230EtherCAT出力軸:0.0206
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491797AX4022TS-DM04-P3-S-U614.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:三相・単相 AC200~AC230EtherNet/IP出力軸:0.0206
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491806AX4022TS-DM04-J1-P3-S-U114.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(PNP仕様)出力軸:0.0206
オープン
404,250
444,675(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491815AX4022TS-DM04-J1-P3-S-U214.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:単相 AC100~AC115CC-Link出力軸:0.0206
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491824AX4022TS-DM04-J1-P3-S-U314.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:単相 AC100~AC115PROFIBUS-DP出力軸:0.0206
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491840AX4022TS-DM04-J1-P3-S-U414.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:単相 AC100~AC115DeviceNet出力軸:0.0206
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491849AX4022TS-DM04-J1-P3-S-U514.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:単相 AC100~AC115EtherCAT出力軸:0.0206
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491858AX4022TS-DM04-J1-P3-S-U614.9アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:単相 AC100~AC115EtherNet/IP出力軸:0.0206
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491867AX4022TS-DM06-P3-S-U015.4アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(NPN仕様)出力軸:0.0206
オープン
408,375
449,213(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491876AX4022TS-DM06-P3-S-U115.4アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(PNP仕様)出力軸:0.0206
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491885AX4022TS-DM06-P3-S-U215.4アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:三相・単相 AC200~AC230CC-Link出力軸:0.0206
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491894AX4022TS-DM06-P3-S-U315.4アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:三相・単相 AC200V~AC230VPROFIBUS-DP出力軸:0.0206
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491910AX4022TS-DM06-P3-S-U415.4アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:三相・単相 AC200~AC230DeviceNet出力軸:0.0268
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491919AX4022TS-DM06-J1-P3-S-U015.4アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(NPN仕様)出力軸:0.0206
オープン
408,375
449,213(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491928AX4022TS-DM06-J1-P3-S-U115.4アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(PNP仕様)出力軸:0.0206
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491937AX4022TS-DM06-J1-P3-S-U215.4アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:単相 AC100~AC115CC-Link出力軸:0.0206
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491946AX4022TS-DM06-J1-P3-S-U315.4アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:単相 AC100~AC115PROFIBUS-DP出力軸:0.0206
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491955AX4022TS-DM06-J1-P3-S-U415.4アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:単相 AC100~AC115DeviceNet出力軸:0.0206
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491964AX4022TS-DM08-P3-S-U015.8アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(NPN仕様)出力軸:0.0206
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491980AX4022TS-DM08-P3-S-U115.8アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(PNP仕様)出力軸:0.0206
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491989AX4022TS-DM08-P3-S-U315.8アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:三相・単相 AC200~AC230PROFIBUS-DP出力軸:0.0206
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81491998AX4022TS-DM08-J1-P3-S-U015.8アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(NPN仕様)出力軸:0.0206
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81492007AX4022TS-DM08-J1-P3-S-U115.8アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(PNP仕様)出力軸:0.0206
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81492016AX4022TS-DM08-J1-P3-S-U315.8アクチュエータ本体:AX4022T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:単相 AC100~AC115PROFIBUS-DP出力軸:0.0206
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする