曜日別特売

スパッタシートC種

スパッタシートC種 - モリリンスパッタシートC種 - モリリン

ガラス繊維に両面防炎シリコンコーティングされたシート。溶接時の火花に対して優れた耐熱性を有します。薄くて軽く施工性がよく、ハサミでも簡単に裁断できます。JIS A 1323(建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法)に規定する難燃性C種合格品。

用途溶接火花養生シート。防火用カバー、カーテン。材質ガラス繊維にシリコン加工厚さ(mm)約0.4グレー寸法(m)1×30質量(kg/本)約17.3特性防炎内容量1本
注意
※ガラス繊維部分に触れると皮膚や眼、鼻、喉などに痒みや痛みを引き起こす恐れがあります。繰り返し使用する場合は、当製品の溶接傷など損傷具合を確認してから使用してください。高温多湿を避け、直接日光の当たらないところで保管してください。長期保管後の当製品を使用する場合は、事前に劣化や不具合がないことを確認して使用してください。廃棄の際は、廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81490659AD-15
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする