川本ポンプ(川本製作所)
GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
全ステンレス製で耐食性にすぐれています。
ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。
モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
用途
食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別
自吸式
極数
2極
電源(V)
三相200
設置場所
屋内設置
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸入/吐出口径(mm)
電動機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81487290
GSS3-406CE0.75
0.75
60
14.5/11
40/40
全閉外線屋外形
¥
949,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81487299
GSS3-406CE1.5
1.5
60
27/18
40/40
全閉外線屋外形
¥
972,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81487308
GSS3-505CE1.5
1.5
50
21.5/14
50/50
全閉外線屋外形
¥
1,066,000
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81487317
GSS3-506CE1.5
1.5
60
19/14
50/50
全閉外線屋外形
¥
1,066,000
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81487326
GSS-405-C0.4
0.4
50
10/7
40/40
防滴保護形
¥
794,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81487335
GSS3-405CE0.75
0.75
50
17.8/12.2
40/40
全閉外線屋外形
¥
943,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81487344
GSS3-505CE0.75
0.75
50
13.2/8.5
50/50
全閉外線屋外形
¥
1,035,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81487360
GSS3-506CE2.2
2.2
60
30/20.5
50/50
全閉外線屋外形
¥
1,117,000
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500