アイネット
白防炎シートロール
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途
養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。
形状
ロール巻
色
白
特性
防炎
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81490546
ー
1.8×50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
81490555
ー
0.9×50
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください