インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 180mA
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1.6Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 25MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
Epcos 1210 B82422A SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. 高Q値 高共振周波数 リフロー(IR及びベイパーフェーズ)及びウエーブはんだに最適


