曜日別特売

Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000

Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000 - Entrelec

色 = 緑 / 黄
シリーズ = ZS35
結線方法 = スクリュー
ケーブルCSA = 35mm2
定格電圧 = 1 kV acA
ピッチ = 16mm
危険区域認証 = ATEX
定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815182571SNK516150R0000
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする