色 = 緑 / 黄シリーズ = ZS6結線方法 = スクリューケーブルCSA = 6mm2定格電流 = 720Aピッチ = 6mm危険区域認証 = ATEX定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売