曜日別特売

STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオ 14W スルーホール TDA7269A

STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオ 14W スルーホール TDA7269A - STMicro

アンプタイプ = オーディオ
出力タイプ = シングルエンド
最大電力 = 14W
実装タイプ = スルーホール
電源タイプ = デュアル電源
パッケージタイプ = MULTIWATT V
ピン数 = 11
入力信号タイプ = シングル
出力信号タイプ = シングルエンド
動作温度 Min = 0 ℃mm
クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81517934TDA7269A
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする