コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
出力タイプ = オープンコレクタ
回路数 = 4
標準応答時間 = 1.3μs
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V
寸法 = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
長さ = 8.65mm
幅 = 3.91mm
高さ = 1.58mm
標準電圧ゲイン = 200 V/mV
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得


