STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS1851ILT
アンプタイプ = ローパワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 650kHz
標準スルーレート = 0.25V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
標準電圧ゲイン = 97 dB
幅 = 1.75mm
TS1851、供給電圧: 1.8 V、マイクロパワーオペアンプ. TS1851 (シングル)オペアンプは、1.8 Vの低い電圧で動作します。. 安定性の高いユニティゲイン 電源電圧: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 480 kHz ラッチアップ耐性 低動作電流: 120 μA 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















