曜日別特売
TS1851ILT STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS1851ILT STMicro 81518485

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS1851ILTTS1851ILT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81518485
品番
TS1851ILT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

アンプタイプ = ローパワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 650kHz
標準スルーレート = 0.25V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
標準電圧ゲイン = 97 dB
幅 = 1.75mm
TS1851、供給電圧: 1.8 V、マイクロパワーオペアンプ. TS1851 (シングル)オペアンプは、1.8 Vの低い電圧で動作します。. 安定性の高いユニティゲイン 電源電圧: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 480 kHz ラッチアップ耐性 低動作電流: 120 μA 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする