機能数 = アラーム、カレンダー、電源電圧監視、タイマ
データ形式 = DW:DM:M:Y
時刻表示形式 = HH:MM:SS
バスタイプ = シリアル-I2C
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = VSOJ
ピン数 = 20
長さ = 7mm
幅 = 5.4mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
※ = -20℃ to +70℃. リアルタイムクロックモジュール シリアル I2C Bus,エプソントヨコム. 周波数調整された32.768kHzの水晶振動子を内蔵 I 2 C-Bus高速モード(400kHz)対応


