ERG ディップスイッチ, スライド, 4PDT

ERG ディップスイッチ, スライド, 4PDT - ERG

ポジション数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
接点構成 = 4PDT
パッケージスタイル = TIL
アクチュエータタイプ = スライド
コンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V
機械的寿命 = 10000Operations
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度範囲 = -55 → +100℃
特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81517794SCS-4-023
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする