曜日別特売

STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A

STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A - STMicro

最大破壊電流 = 0.015mA
最大破壊電圧 = 34V
繰り返しピークオンステート電流 = 2A
繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-35
ピン数 = 2
寸法 = 4.5 x 2 x 2mm
長さ = 4.5mm
幅 = 2mm
高さ = 2mm
DIACダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81523516DB3TG
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする