曜日別特売

STマイクロ, ウォッチ ドッグ タイマ 表面実装 SOT-23 ウォッチドッグ STWD100YNPWY3F

STマイクロ,  ウォッチ ドッグ タイマ 表面実装 SOT-23 ウォッチドッグ STWD100YNPWY3F - STMicro

実装タイプ = 表面実装
タイマータイプ = ウォッチドッグ
パッケージタイプ = SOT-23
内部タイマー数 = 1
ピン数 = 5
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
寸法 = 3 x 1.75 x 1.3mm
ウォッチドッグタイマ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81523455STWD100YNPWY3F
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする