定格平均オン電流 = 32A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TOP3
繰返しピーク逆方向電圧 = 800V
サージ電流レーティング = 610A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 80mA
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
最大保持電流 = 150mA
ピン数 = 3
寸法 = 15.5 x 4.6 x 12.85mm
動作温度 Max = +125 ℃V
サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。


