ホワイトシリーズ スクウェア 琺瑯蓋付

ホワイトシリーズ スクウェア 琺瑯蓋付 - 野田琺瑯

下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。
蓋の開閉が楽にでき、熱に強いです。

容量(mL)320材質琺瑯用鋼板寸法(mm)112x100x54サイズS質量(g)195内容量1個
注意
※琺瑯蓋は本体にのせているというニュアンスの蓋です。傾けるとはずれ、汁物はこぼれやすいので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81526989WSH-S320112x100x54
1,950
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする