野田琺瑯
ホワイトシリーズ レクタングル用 シール蓋
ホワイトシリーズに合わせて使うシール蓋。
中身が見えて便利。
適度な気密性があってリーズナブルですが、においの吸着や熱に弱いという特徴があります。
材質
EVA樹脂
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※密閉性はある程度ありますが、完全密閉ではありません。
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
タイプ
浅型
深型
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81526919
SFA-S
210×147×8
S
46
浅型
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
81526928
SFA-M
254×190×9
M
68
浅型
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81526946
SFF-S
156×105×8
S
24
深型
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
81526937
SFA-L
292×230×11
L
102
浅型
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
返品不可
81526955
SFF-M
185×127×8
M
37
深型
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
返品不可
81526964
SFF-L
230×157×10
L
62
深型
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください