ホワイトシリーズ スクウェア 密閉蓋付

ホワイトシリーズ スクウェア 密閉蓋付 - 野田琺瑯

下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。
密閉蓋で水漏れしないので、スープなど汁物の保存におすすめで、持ち運びにも便利です。

材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:ポリブチレンテレフタレート・シリコーンゴム内容量1個
注意
※密閉蓋で完全密閉するため、発酵食品の保存には向いておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81526867WSM-L1060128x128x120L375
2,700
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
81526858WSM-M700128x128x84M335
2,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする