多様性に関して、次のレベルでは、大画面ガラス タッチ パッド、豪華なアルカンターラ(R)素材カバー、安全で簡単に充電するための内蔵スリムペン 2ストレージ トレイを備えた完全かつ高品質のキーボードとして提供されています。 指紋認証センサー付き Surface Pro Signature キーボードは、Surface Pro 9, Surface Pro 8, Surface Pro Xとの互換性があります。
材質アルカンターラ色ブラック質量(g)280 (0.62 ポンド)本体寸法(mm)289.1×226.1×4.89センサー加速度計互換性Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro Xインターフェイス磁石キーライセンス認証: 取り外し式 (メカニカル) キー/配列: 日本語配列、フル ファンクション キー (F1-F12)/Windows ショートカット、メディア コントロール、画面の明るさ調整用の専用ボタン/右クリック ボタン/指紋リーダー内容量1台