曜日別特売

Surface Laptop Go 3 (Core i5-1235U/16GB/SSD:256GB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ/キーボード: 英語レイアウト)

Surface Laptop Go 3 (Core i5-1235U/16GB/SSD:256GB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ/キーボード: 英語レイアウト) - マイクロソフト

耐久性に優れたクールなメタル仕上げで、洗練されたプレミアムな最軽量デザインをお手元に。

付属品Surface Laptop Go 3・39W 電源アダプター・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類幅(mm)278質量(kg)1.13高さ(mm)15.7奥行(mm)206メモリー8 GB または 16 GB (LPDDR5) RAM保守管理交換可能な部品は以下を含みます:SSD・AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボードとタッチパッドを含む)・バッテリー・マザーボード・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・ゴム脚プロセッサー第 12 世代 Intel(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)・USB-A 3.1・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポートストレージリムーバブル3 UFS ドライブ: 128 GB・リムーバブル3 ソリッド ステート ドライブ (SSD) のオプション: 256 GB または 512 GB対応ソフトウェアWindows 11 Pro または Windows 10 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載5・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 15 時間内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81535355XKS-00050
オープン
229,800
252,780(税込)
63日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする