Surface Laptop Studio 2 (Core i7-13800H/64GB/SSD:1TB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.4型/キーボード: 英語レイアウト)

Surface Laptop Studio 2 (Core i7-13800H/64GB/SSD:1TB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.4型/キーボード: 英語レイアウト) - マイクロソフト

64 GB のシステム RAM、1最新の Intel(R) Core(TM) プロセッサ、最先端の NVIDIA ノート PC 用 GPU で負荷の大きいワークロードやマルチタスクも軽々とこなせます。

付属品Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 127W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類幅(mm)323質量(kg)Intel(R)Iris(R)Xeグラフィックスモデル:1.89、NVIDIA(R)グラフィックスモデル:1.98高さ(mm)22奥行(mm)230メモリー16 GB、32 GB、または 64 GB LPDDR5x RAM保守管理SSD:AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボード、タッチパッド、ペン充電器を含む)・D バケットとバッテリー・マザーボード・コスメティック プレート・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・MicroSDXC カード リーダー・USB-C(R) および USB-A ポート コネクタ・オーディオ ジャックプロセッサー第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用・第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーターセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応・USB-A 3.1・MicroSDXC カード リーダー・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポートストレージリムーバブルソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) のオプション: 512 GB、1 TB、2 TB対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps10 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版駆動時間(時間)Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 通常のデバイス使用で最長 19 時間・NVIDIA(R) グラフィックス モデル (2TB SSD を除く): 通常のデバイス使用で最長 18 時間・NVIDIA(R) グラフィックス モデル (2TB SSD): デバイスの標準使用状態で最長 16 時間内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81535364Z2F-00026
オープン
699,800
769,780(税込)
63日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする