Surface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック/キーボード: 英語レイアウト)

Surface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック/キーボード: 英語レイアウト) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック/キーボード: 英語レイアウト) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック/キーボード: 英語レイアウト) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック/キーボード: 英語レイアウト) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック/キーボード: 英語レイアウト) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック/キーボード: 英語レイアウト) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック/キーボード: 英語レイアウト) - マイクロソフト

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC

付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boostセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
画面サイズ
ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81535590EP2-0434634024416.915 インチ[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます
オープン
479,800
527,780(税込)
63日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81535486EP2-0434730822316.713.5 インチ[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
オープン
439,800
483,780(税込)
63日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする