| 81535660 | X66-00011 | ブラック | 16GB | Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア/14 スレッド、最大 4.4 GHz、12 MBキャッシュ) | 256GB | | 63日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 81535696 | XP7-00011 | プラチナ | 32GB | Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア/14 スレッド、最大4.9 GHz、12 MBキャッシュ) | 256GB | | |
|
| 81535705 | Y6B-00011 | プラチナ | 32GB | Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア/14 スレッド、最大4.9 GHz、12 MBキャッシュ) | 512GB | | |
|
| 81535678 | ZDV-00029 | ブラック | 16GB | Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア/14 スレッド、最大4.9 GHz、12 MBキャッシュ) | 256GB | | |
|
| 81535687 | ZDW-00011 | プラチナ | 16GB | Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア/14 スレッド、最大4.9 GHz、12 MBキャッシュ) | 256GB | | |
|
| 81535714 | ZEA-00011 | プラチナ | 64GB | Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア/14 スレッド、最大4.9 GHz、12 MBキャッシュ) | 1000GB | | |
|
| 81535635 | ZDT-00011 | プラチナ | 16GB | Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア/14 スレッド、最大 4.4 GHz、12 MBキャッシュ) | 256GB | | | |
| 81535644 | ZDT-00029 | ブラック | 16GB | Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア/14 スレッド、最大 4.4 GHz、12 MBキャッシュ) | 256GB | | | |