NEOX中間パテ標準形

NEOX中間パテ標準形 - 関西ペイント

ヘラ伸びが良好で厚付けも可能
トータルバランスに優れている

適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)乾燥時間温度20℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間20分以上、温度30℃:可使時間3分以内、研ぎ可能時間15分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)内容量1缶(3kg)
注意
※使用後は、 容器の蓋を必ず密閉してください。
※ベース、硬化剤ともに冷暗所で保管してください。 「14-917-301 パテ マルチ硬化剤」は、自己発熱分解を起こす物質を含んでおりますので貯蔵温度は30℃以下、輸送時の温度は、35℃以下にしてください。 よくもみほぐしてからご使用ください。
※他の塗料との混合は、絶対に行わないでください。
※旧塗膜にチョーキング、ワレ、フクレなどが発生しているときは研ぎ落としてから塗布してください。
※輸入車等の高目付亜鉛鋼板へは密着性を確保するためにノンクロムプライマーを塗装してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8152957914-917-355
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする