関西ペイント
NEOX中間パテ速乾形
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能
トータルバランスに優れている
適合
素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
材質
硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤
危険等級
Ⅲ
膜厚(mm)
10以内
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
3kg
硬化剤比率
(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
乾燥時間
温度10℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
内容量
1缶(3kg)
注意
※使用後は、 容器の蓋を必ず密閉してください。
※ベース、硬化剤ともに冷暗所で保管してください。 「14-917-301 パテ マルチ硬化剤」は、自己発熱分解を起こす物質を含んでおりますので貯蔵温度は30℃以下、輸送時の温度は、35℃以下にしてください。 よくもみほぐしてからご使用ください。
※他の塗料との混合は、絶対に行わないでください。
※旧塗膜にチョーキング、ワレ、フクレなどが発生しているときは研ぎ落としてから塗布してください。
※輸入車等の高目付亜鉛鋼板へは密着性を確保するためにノンクロムプライマーを塗装してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81529570
14-917-354
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください