曜日別特売

STマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252)

STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252) - STMicro

定格平均オン電流 = 4A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
最大ゲートトリガー電流 = 5mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 31A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 10mA
寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
長さ = 6.6mm
幅 = 6.2mm
高さ = 2.4mm
繰返しピークオフステート電流 = 0.005mA
トライアック、最大6 A、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81533587T405-600B
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする