曜日別特売

STマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB

STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB - STMicro

定格平均オン電流 = 16A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大ゲートトリガー電流 = 10mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 800V
サージ電流レーティング = 168A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 15mA
寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm
長さ = 10.4mm
幅 = 4.6mm
高さ = 15.9mm
動作温度 Max = +125 ℃V
TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81533140BTA16-600SWRG
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする