実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-247
最大連続 順方向電流 = 30A
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
ダイオード構成 = コモンカソードペア2組
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.05V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキー
スイッチモード電源及びその他の電力コンバータに適した高電圧デュアルショットキー整流器です。TO-247 にパッケージされたこのデバイスは、中電圧動作、特に低スイッチング損失と低ノイズが求められる高周波数回路での使用を想定しています。無視できるスイッチングロス 低静電容量 低順方向電圧降下 高逆アバランシェサージ機能