シリーズ = RSEV
試験周波数 = 60 Hz
DC抵抗 = 10mΩ
電流 Max = 20 A
寸法 = 85 x 39 x 30mm
動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C
実装タイプ = DINレール
定格電圧 = 250V
終端スタイル = ネジ
奥行き = 39mm
キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキットAPC(シュナイダーエレクトリック)税込¥13,178~¥11,980~

