DELTA(デルタ)
MOTO LEDヘッドライト
ハロゲンヘッドライトをLEDに
用途
H4、HS1ヘッドライトのLED化に
タイプ
H4/HS1
消費電力(W)
18
対応
DC12V
冷却方式
ヒートシンク
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
1600
内容量
1個
注意
※本製品はヘッドライト専用となります。
※交流車両取り付け不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81541330
D-2134
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください