MOTO LEDフォグランプ サークルライト

MOTO LEDフォグランプ サークルライト - DELTA(デルタ)MOTO LEDフォグランプ サークルライト - DELTA(デルタ)MOTO LEDフォグランプ サークルライト - DELTA(デルタ)
(1件のレビュー)

バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ

用途バイク用フォグランプ仕様保安基準適合タイプサークルタイプ消費電力(W)20寸法(Φmm)76対応DC12V(直流電圧専用)色温度(K)6000明るさ(Lm)1800内容量1個
注意
※本製品の取り付けは保安基準に従ってお取り付けいただき、車両運送法に抵触しないように正しくご使用ください。
※本製品は、DC12V以外(AC交流電源)の車両には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81541384D-2193
オープン
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【2種類の点灯パターンが可能!】明るい!バイク用 LED イルミネーションライト付き フォグランプ デルタダイレクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81541384
2025-09-30
用途: 電動レーシングカートのヘッドライトとして
教育・研究機関

ちょうどよい明るさでした。これで、夜間レースに参加できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする