DELTA(デルタ)
MOTO LEDフォグランプ スクエアライト
バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ
用途
バイク用フォグランプ
仕様
保安基準適合
寸法(mm)
75×65(mm)
タイプ
スクエアータイプ
消費電力(W)
20
対応
DC12V(直流電圧専用)
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
1800
内容量
1個
注意
※本製品の取り付けは保安基準に従ってお取り付けいただき、車両運送法に抵触しないように正しくご使用ください。
※本製品は、DC12V以外(AC交流電源)の車両には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81541400
D-2194
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【2種類の点灯パターンが可能!】明るい!バイク用 LED イルミネーションライト付き フォグランプ デルタダイレクト
参考になった