onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 30 V, -1.2 A, 3 + Tab-Pin SOT-223
トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = -1.2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -10 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3 + Tab
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 10000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -2 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -1.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = -100nA
動作温度 Min = -55 ℃
ダーリントントランジスタ、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















