PZTA64 onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 30 V, -1.2 A, 3 + Tab-Pin SOT-223 onsemi 81540289

onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 30 V, -1.2 A, 3 + Tab-Pin SOT-223PZTA64

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81540289
品番
PZTA64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = -1.2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -10 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3 + Tab
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 10000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -2 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -1.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = -100nA
動作温度 Min = -55 ℃
ダーリントントランジスタ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする