ペンギン パネルボンド

ペンギン パネルボンド - サンスター

パネルの貼り合わせ時間や溶接可能時間を長い時間確保し、作業性を向上させました。強度発現は一定時間を過ぎると急激にあがるため、室温で約12時間後には次工程での作業が可能です。
長期疲労、老化後の接着性能など、最新の自動車で要求される性能を、高い次元で達成しております。
材料に使用される各原料は、毒劇法・がん原性物質対象の材料を組み入れない事を考慮して開発しており、管理、取扱いを容易にしております。
吐出可能時間、溶接可能時間が長く、夏場でもゆとりのある鈑金補修作業が可能です。
高い初期・耐熱・耐湿剥離強度を実現

用途自動車用接着剤、構造用接着剤。ウェルドボンド、ドアアウターパネル・クオーターパネル・ルーフパネルなどの補修交換作業に仕様速硬化材質接着可能被着体:鋼板、アルミ、FRP可使時間(分)23℃:約120完全硬化時間(23℃)約24硬化時間(時間)強度発現時間(23℃):約12比率【主剤:硬化剤】2:1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g内容量1本(200mL)
取扱説明書:(7.65MB)
注意
※作業する際は保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※作業する際の雰囲気温度は「15℃以上」にしてください。パネルや雰囲気温度が低いと硬化が進まず、正しい接着性が確保できませんので接着剤の温度が15℃以上確保できるように環境を整備してください。
※高温・多湿環境での塗布作業では接着剤の硬化が早まり、溶接までの可使時間が短くなることがありますのでご注意ください。
※冷暗所に保管してください。
※低温で保管された場合、接着剤がかたくなり吐出しにくい場合があります。その場合は温めてからご使用いただくと吐出しやすくなります。(20~30℃くらいが目安です)
※ご使用の際は製品の目的用途以外の方法ではご使用しないでください。
※本製品は予告なく、仕様を変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815419871042J
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする