曜日別特売

STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinM41T00SM6F

STマイクロ,  リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinM41T00SM6F - STMicro

データ形式 = DW:DM:M:Y
時刻表示形式 = HH:MM:SS
ユーザーRAM = 8B
バスタイプ = シリアル2線、シリアルI2C
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.25mm
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.25mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81539634M41T00SM6F
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする