曜日別特売

TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青

TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

最大ケーブル径 = 4.5mm
スリーブ長さ = 42mm
材質 = ポリオレフィン
耐電圧 = 2kV
定格電圧 = 2 mV
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
色 = 青
低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81536868CWT-9003
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする