TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 927231-3

TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 927231-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数 9
行数 3
ピッチ 6.35mm
オス/メス メス
実装タイプ ケーブルマウント
シリーズ Universal MATE-N-LOK
接続方向 ストレート
長さ 29.7mm
幅 25.3mm
ハウジング材質 ポリアミド
画像は代表例のみです。. ソケット レセプタクルハウジング. 電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。. 特長と利点:. 強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 +105 C 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81537078927231-3
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
81537087927231-3
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする