極数 6
行数 2
ピッチ 4.2mm
オス/メス メス
シリーズ VAL-U-LOK
併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
接続方向 ストレート
長さ 14.2mm
ハウジング材質 ナイロン
TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源


