TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 ストレート 5188834-1

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 ストレート 5188834-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

バックプレーンコネクタのタイプ ハードメトリックタイプA
オス/メス オス
極数 154
カラム数 22
行数 7
接続方向 ストレート
ハウジング材質 PET
ピッチ 2mm
コンタクト材質 リン青銅
表面処理:コンタクト ニッケルの上に金
結線方法 プレスイン
シリーズ Z-PACK HM
Compact PCIシステム用Z-PACKシリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815366765188834-1
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする